OMRON - Biztonsági végálláskapcs ajtókapcsoló kulcs IP67 SN014017 - 412973
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Befogóerő - 1300 N
Robbanásvédelmi kategória gázra - nincs
Robbanásvédelmi kategória porra - nincs
Házforma/háztípus - egyéb
Védettség (IP) - IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583560277
Sonepar cikkszám
SN014017
Gyártói cikkszám
412973
Gyártói típuskód
D4SL-NK5
Befogóerő:
1300 N
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Házforma/háztípus:
egyéb
Védettség (IP):
IP67
Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; Biztonsági végálláskapcs ajtókapcsoló kulcs