OMRON - Biztonsági végálláskapcs ajtókapcsoló SN054365 - 387867
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyitóérintkezők száma - 2
Záróérintkezők száma - 1
Kapcsolási tagok típusa - egyéb
Házforma/háztípus - egyéb
Illesztőhely típusa - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648976787
Sonepar cikkszám
SN054365
Gyártói cikkszám
387867
Gyártói típuskód
F3S-TGR-NLMC-21-05
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
1
Kapcsolási tagok típusa:
egyéb
Házforma/háztípus:
egyéb
Illesztőhely típusa:
nincs
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Szenzor szélessége:
25 mm
Szenzor magassága:
14 mm
Szenzor hossza:
88 mm
Kényszerműködtetés:
Nem
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
0.2 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0 A
Ház anyaga:
fém
Elektromos csatlakozó típusa:
kábellel konfekcionált
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-105 °C
Védettség (IP):
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb