OMRON - Biztonsági végálláskapcs karos IP65 SN015333 - 378666
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - görgőemelő állítható
Kapcsolási funkció - egyéb
Ház anyaga - fém
Szenzor szélessége - 33 mm
Elektromos csatlakozó típusa - dugaszoló csatlakozó egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583439177
Sonepar cikkszám
SN015333
Gyártói cikkszám
378666
Gyártói típuskód
HL-5030G
Igazoló elem típusa:
görgőemelő állítható
Kapcsolási funkció:
egyéb
Ház anyaga:
fém
Szenzor szélessége:
33 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
dugaszoló csatlakozó egyéb
Szenzor hossza:
65.7 mm
Védettség (IP):
IP65
Kényszerműködtetés:
Nem
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
0
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-5-65 °C
Szenzor magassága:
94.9 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
egyéb
Szenzor átmérője:
17.5 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
4 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
4 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
egyéb