Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Cable: Pulse I/O Modules to Servo Relay Unit, 1 m (SmartStep2, G, G5) SN154969 - 281447

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Cable: Pulse I/O Modules to Servo Relay Unit, 1 m (SmartStep2, G, G5) SN154969

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 1 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 40

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN154969

Gyártói cikkszám

281447

Gyártói típuskód

XW2Z-100J-A33

Hosszúság:

1 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

40

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

I/O csatlakozókábel CJ1M-CPU2.., CJ2M-MD211 Beépített I/O csatlakozója és XW2B-x0J6-xA csatlakozó modul közé.