Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Cat 6a Ethernet patch kábel, 3 m, sárga színű. SX098282 - 374584

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Cat 6a Ethernet patch kábel, 3 m, sárga színű. SX098282

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kategória - 6A (IEC)

  • Hosszúság - 3 m

  • Kábeltípus - F/UTP

  • Köpeny színe - sárga

  • Kábelkonstrukció - 4x2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583378407

Sonepar cikkszám

SX098282

Gyártói cikkszám

374584

Gyártói típuskód

XS6W-6LSZH8SS300CM-Y

Kategória:

6A (IEC)

Hosszúság:

3 m

Kábeltípus:

F/UTP

Köpeny színe:

sárga

Kábelkonstrukció:

4x2

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

Dugaszoló csatlakozó ház 1:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó ház 1 anyaga:

műanyag

Dugaszoló csatlakozó ház 2:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó ház 2 anyaga:

műanyag

Törésvédő:

ráhúzható

Reteszemelő-védelem:

Igen

Törésvédő színe:

sárga

Tűzterjedés gátló:

nem

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Vontatólánchoz alkalmas:

Nem

AWG-keresztmetszet:

26

Áramköri lábak kiosztása:

1:1

Védettség (IP):

IP20

Cat 6a Ethernet patch kábel, 3 m, sárga színű.