OMRON - Cat5 PUR Ethernet patch kábel, 10 m, zöld színű. SX098216 - 724036
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kategória - 5
Hosszúság - 10 m
Kábeltípus - S/FTP
Köpeny színe - zöld
Kábelkonstrukció - 4x2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4550431071330
Sonepar cikkszám
SX098216
Gyártói cikkszám
724036
Gyártói típuskód
XS6W-5PUR8SS1000CM-G
Kategória:
5
Hosszúság:
10 m
Kábeltípus:
S/FTP
Köpeny színe:
zöld
Kábelkonstrukció:
4x2
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Dugaszoló csatlakozó ház 1:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó ház 1 anyaga:
műanyag
Dugaszoló csatlakozó ház 2:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó ház 2 anyaga:
műanyag
Törésvédő:
ráhúzható
Reteszemelő-védelem:
Igen
Törésvédő színe:
zöld
Tűzterjedés gátló:
nem
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Igen
Vontatólánchoz alkalmas:
Nem
AWG-keresztmetszet:
26
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
Védettség (IP):
IP20