Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Cat5 PUR Ethernet patch kábel, 15 m, zöld színű. SX098287 - 724241

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Cat5 PUR Ethernet patch kábel, 15 m, zöld színű. SX098287

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kategória - 5

  • Hosszúság - 15 m

  • Kábeltípus - S/FTP

  • Köpeny színe - zöld

  • Kábelkonstrukció - 4x2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4550431071347

Sonepar cikkszám

SX098287

Gyártói cikkszám

724241

Gyártói típuskód

XS6W-5PUR8SS1500CM-G

Kategória:

5

Hosszúság:

15 m

Kábeltípus:

S/FTP

Köpeny színe:

zöld

Kábelkonstrukció:

4x2

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

Dugaszoló csatlakozó ház 1:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó ház 1 anyaga:

műanyag

Dugaszoló csatlakozó ház 2:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó ház 2 anyaga:

műanyag

Törésvédő:

ráhúzható

Reteszemelő-védelem:

Igen

Törésvédő színe:

zöld

Tűzterjedés gátló:

nem

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Igen

Vontatólánchoz alkalmas:

Nem

AWG-keresztmetszet:

26

Áramköri lábak kiosztása:

1:1

Védettség (IP):

IP20

Cat5 PUR Ethernet patch kábel, 15 m, zöld színű.