Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - CJ1 Position Control unit over EtherCAT, 4 axes, 16 nodes SN155009 - 332459

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - CJ1 Position Control unit over EtherCAT, 4 axes, 16 nodes SN155009

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkciók száma - 15

  • Redundanciaképesség - Nem

  • Számolásra alkalmas - Nem

  • Mérlegelésre alkalmas - Nem

  • Hőmérsékletszabályozásra alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN155009

Gyártói cikkszám

332459

Gyártói típuskód

CJ1W-NC481

Funkciók száma:

15

Redundanciaképesség:

Nem

Számolásra alkalmas:

Nem

Mérlegelésre alkalmas:

Nem

Hőmérsékletszabályozásra alkalmas:

Nem

Hegesztő-szabályozásra alkalmas:

Igen

Nyomásszabályozásra alkalmas:

Nem

NC-re alkalmas:

Nem

Útrögzítésre alkalmas:

Igen

CNC-re alkalmas:

Igen

SSI-re alkalmas:

Nem

Növekvő érték rögzítésére alkalmas:

Nem

Abszolút érték rögzítésére alkalmas:

Nem

Átfolyás szabályozására alkalmas:

Nem

Átfolyás mérésére alkalmas:

Nem

Pályavezérlésre alkalmas:

Nem

Bütyökvezérlésre alkalmas:

Nem

Repülő fűrészelésre alkalmas:

Nem

Többtengelyes szabályozásra alkalmas:

Igen

Egytengelyes szabályozásra alkalmas:

Igen

Többtengelyes pozicionálásra alkalmas:

Igen

Egytengelyes pozícionálásra alkalmas:

Igen

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level a

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

31 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

66.4 mm

4 tengelyes pozíciószabályozó modul CJ1 és CJ2 típusú PLC-hez, nagysebességű EtherCAT kommunikációval.