Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - DC tápegység 3-phase power supply, 400 VAC, 240 W, 24 VDC, 10 A, DIN rail mounting SX095502 - 699600

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - DC tápegység 3-phase power supply, 400 VAC, 240 W, 24 VDC, 10 A, DIN rail mounting SX095502

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-29.5 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 10 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 380-480 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4549734674799

Sonepar cikkszám

SX095502

Gyártói cikkszám

699600

Gyártói típuskód

S8VK-WB24024

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

24-29.5 V

Max. kimeneti áram 1:

10 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

380-480 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

450-810 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

10 A

Teljesítményleadás:

240 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

380-480 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Szélesség:

55 mm

Beépítési magasság:

124 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

124 mm

Mélység:

112 mm

Modulszélesség:

3.1

Beépítési szélesség:

55 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Teljesítményfelvétel:

280 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Védettség (NEMA):

egyéb

DC tápegység 3-phase power supply, 400 VAC, 240 W, 24 VDC, 10 A, DIN rail mounting