OMRON - DC tápegység 3-phase power supply, 400 VAC, 480 W, 48 VDC, 10 A, DIN rail mounting SX095478 - 699604
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 48-56 V
Max. kimeneti áram 1 - 10 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 380-480 V
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734674836
Sonepar cikkszám
SX095478
Gyártói cikkszám
699604
Gyártói típuskód
S8VK-WB48048
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
48-56 V
Max. kimeneti áram 1:
10 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
380-480 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
450-810 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
48 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
10 A
Teljesítményleadás:
480 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
380-480 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szélesség:
65 mm
Beépítési magasság:
124 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
124 mm
Mélység:
112 mm
Modulszélesség:
3.7
Beépítési szélesség:
65 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Teljesítményfelvétel:
547 VA
Falra szerelhető:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Védettség (NEMA):
egyéb