OMRON - DC tápegység 3-phase power supply, 960 W, 24 VDC, 40 A, DIN rail mounting SX095501 - 688156
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC
1. kimeneti feszültség - 24-28 V
Max. kimeneti áram 1 - 60 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 170-264 V
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734449106
Sonepar cikkszám
SX095501
Gyártói cikkszám
688156
Gyártói típuskód
S8VK-WA96024
Tápfeszültség típusa:
AC
1. kimeneti feszültség:
24-28 V
Max. kimeneti áram 1:
60 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
170-264 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
240-350 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
40 A
Teljesítményleadás:
960 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
170-264 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szélesség:
118 mm
Beépítési magasság:
122.4 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
125.6 mm
Mélység:
122.4 mm
Modulszélesség:
6.7
Beépítési szélesség:
118 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Falra szerelhető:
Igen
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Védettség (NEMA):
egyéb