OMRON - DC tápegység Power supply, 200 W, 100 to 240 VAC input, 12 VDC, 17 A output, Upper terminal SX095550 - 668784
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 10.8-13.2 V
Max. kimeneti áram 1 - 17 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583741829
Sonepar cikkszám
SX095550
Gyártói cikkszám
668784
Gyártói típuskód
S8FS-C20012
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
10.8-13.2 V
Max. kimeneti áram 1:
17 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
100-240 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
254-373 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
12 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
17 A
Teljesítményleadás:
200 W
Stabilizált:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
100-240 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
212 mm
Beépítési magasság:
112.5 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Magasság:
112.5 mm
Mélység:
50 mm
Modulszélesség:
20
Beépítési szélesség:
212 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP00
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Teljesítményfelvétel:
529 VA
Falra szerelhető:
Igen
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Védettség (NEMA):
egyéb