OMRON - DC tápegység Power Supply, 300 W, 100 to 240 VAC input, 12 VDC, 25 A output, DIN-rail mounting SX095546 - 677980
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 10.8-13.8 V
Max. kimeneti áram 1 - 25 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734104937
Sonepar cikkszám
SX095546
Gyártói cikkszám
677980
Gyártói típuskód
S8FS-G30012CD
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
10.8-13.8 V
Max. kimeneti áram 1:
25 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
100-240 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
120-370 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
12 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
25 A
Teljesítményleadás:
300 W
Stabilizált:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
100-240 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
42.2 mm
Beépítési magasság:
102 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Magasság:
102 mm
Mélység:
200.7 mm
Modulszélesség:
2.2
Beépítési szélesség:
47 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP00
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Teljesítményfelvétel:
420 VA
Falra szerelhető:
Igen
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Védettség (NEMA):
egyéb