Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - DC tápegység Power supply, 50 W, 100-240 VAC input, 12 VDC, 4.2 A output, Front terminal SX095522 - 668802

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - DC tápegység Power supply, 50 W, 100-240 VAC input, 12 VDC, 4.2 A output, Front terminal SX095522

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 10.8-13.2 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 4.2 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583751446

Sonepar cikkszám

SX095522

Gyártói cikkszám

668802

Gyártói típuskód

S8FS-C05012J

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

10.8-13.2 V

Max. kimeneti áram 1:

4.2 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

100-240 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

120-370 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

12 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

4.2 A

Teljesítményleadás:

50 W

Stabilizált:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

100-240 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

141 mm

Beépítési magasság:

97 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Magasság:

97 mm

Mélység:

38 mm

Modulszélesség:

20

Beépítési szélesség:

44 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP00

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Teljesítményfelvétel:

135.7 VA

Falra szerelhető:

Igen

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Védettség (NEMA):

egyéb

DC tápegység Power supply, 50 W, 100-240 VAC input, 12 VDC, 4.2 A output, Front terminal