OMRON - DC tápegység Power supply, 50 W, 100 to 240 VAC input, 15 VDC, 3.5 A output, DIN-rail mounting SX095479 - 678174
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 13.5-17.25 V
Max. kimeneti áram 1 - 3.5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734104579
Sonepar cikkszám
SX095479
Gyártói cikkszám
678174
Gyártói típuskód
S8FS-G05015CD
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
13.5-17.25 V
Max. kimeneti áram 1:
3.5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
100-240 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
120-370 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
15 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
3.5 A
Teljesítményleadás:
50 W
Stabilizált:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
100-240 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
37.2 mm
Beépítési magasság:
97 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Magasság:
97 mm
Mélység:
117.7 mm
Modulszélesség:
2.2
Beépítési szélesség:
42 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP00
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Teljesítményfelvétel:
124 VA
Falra szerelhető:
Igen
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Védettség (NEMA):
egyéb