OMRON - DC tápegység Power supply, 600 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 27 A output SX095486 - 364919
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V
Teljesítményleadás - 600 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583103726
Sonepar cikkszám
SX095486
Gyártói cikkszám
364919
Gyártói típuskód
S8JX-P60024N
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
100-240 V
Teljesítményleadás:
600 W
DC tápegység Power supply, 600 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 27 A output