OMRON - DC tápegység Power Supply, 600 W, 100 to 240 VAC input, 24 VDC, 27 A output, DIN-rail mounting, without EAC certification SX095534 - 708728
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 21.6-27.6 V
Max. kimeneti áram 1 - 27 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734761963
Sonepar cikkszám
SX095534
Gyártói cikkszám
708728
Gyártói típuskód
S8FS-G60024CD-500
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
21.6-27.6 V
Max. kimeneti áram 1:
27 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
100-240 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
120-350 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
27 A
Teljesítményleadás:
600 W
Stabilizált:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
100-240 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
62.2 mm
Beépítési magasság:
120 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Magasság:
120 mm
Mélység:
220.7 mm
Modulszélesség:
2.2
Beépítési szélesség:
67 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP00
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Teljesítményfelvétel:
760 VA
Falra szerelhető:
Igen
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Védettség (NEMA):
egyéb