OMRON - DC tápegység Single-phase power supply, 2000 W, 24 VDC, 85 A, DIN rail mounting SX095541 - 720547
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 24-28 V
Max. kimeneti áram 1 - 127.5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 170-264 V
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734785723
Sonepar cikkszám
SX095541
Gyártói cikkszám
720547
Gyártói típuskód
S8VK-WA20224-SPI
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
24-28 V
Max. kimeneti áram 1:
127.5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
170-264 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
240-384 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
85 A
Teljesítményleadás:
2000 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
170-264 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szélesség:
190 mm
Beépítési magasság:
124 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
124 mm
Mélység:
134 mm
Modulszélesség:
10.85
Beépítési szélesség:
190 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Teljesítményfelvétel:
2185 VA
Falra szerelhető:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Védettség (NEMA):
egyéb