Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - DC tápegység Single-phase power supply, 2000 W, 48 VDC, 45 A, DIN rail mounting SX095548 - 720546

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - DC tápegység Single-phase power supply, 2000 W, 48 VDC, 45 A, DIN rail mounting SX095548

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 48-56 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 67.5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 170-264 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4549734785747

Sonepar cikkszám

SX095548

Gyártói cikkszám

720546

Gyártói típuskód

S8VK-WA20248-SPI

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

48-56 V

Max. kimeneti áram 1:

67.5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

170-264 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

240-384 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

45 A

Teljesítményleadás:

2000 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

170-264 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szélesség:

190 mm

Beépítési magasság:

124 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

124 mm

Mélység:

134 mm

Modulszélesség:

10.85

Beépítési szélesség:

190 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Teljesítményfelvétel:

2300 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Védettség (NEMA):

egyéb

DC tápegység Single-phase power supply, 2000 W, 48 VDC, 45 A, DIN rail mounting