Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Digitális bemeneti modul 32 db. 24 VDC jelszintű bemenettel, dugós csatlakozással. A csatlakozó kábel és a kifejtő sorkapocs kü SX100754 - 270545

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Digitális bemeneti modul 32 db. 24 VDC  jelszintű bemenettel, dugós csatlakozással. A csatlakozó kábel és a kifejtő sorkapocs kü SX100754

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V

  • Digitális bemenetek száma - 32

  • Digitális kimenetek száma - 0

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Digitális bemenetek konfigurálható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648610537

Sonepar cikkszám

SX100754

Gyártói cikkszám

270545

Gyártói típuskód

CJ1W-ID233

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Digitális bemenetek száma:

32

Digitális kimenetek száma:

0

Tápfeszültség típusa:

DC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Igen

Digitális kimenet fajtája:

nincs

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level a

Digitális kimenetek konfigurálható:

Nem

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

4.1 mA

Megengedett feszültség a bemeneten:

20.4-26.4 V

Kimeneti áram:

0 A

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

20 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

83.6 mm

Digitális bemeneti modul 32 db. 24 VDC jelszintű bemenettel, dugós csatlakozással. A csatlakozó kábel és a kifejtő sorkapocs külön rendelendő, típusa: 1 db XW2Z-...K (csatlakozó kábel), 1 db XW2D-40G6 (kifejtő sorkapocs).