Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Digitális bemeneti modul 64 db. 24 VDC jelszintű bemenettel, dugós csatlakozással, csatlakozódugóval. SX100749 - 182914

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Digitális bemeneti modul 64 db. 24 VDC  jelszintű bemenettel, dugós csatlakozással, csatlakozódugóval. SX100749

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V

  • Digitális bemenetek száma - 64

  • Digitális kimenetek száma - 0

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Digitális bemenetek konfigurálható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648096553

Sonepar cikkszám

SX100749

Gyártói cikkszám

182914

Gyártói típuskód

CS1W-ID261

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Digitális bemenetek száma:

64

Digitális kimenetek száma:

0

Tápfeszültség típusa:

DC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Igen

Digitális kimenet fajtája:

nincs

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level a

Digitális kimenetek konfigurálható:

Nem

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

7 mA

Megengedett feszültség a bemeneten:

20.4-26.4 V

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

34.5 mm

Magasság:

130 mm

Mélység:

123 mm

Digitális bemeneti modul 64 db. 24 VDC jelszintű bemenettel, dugós csatlakozással, csatlakozódugóval.