Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Digitális elosztó időkapcsoló Digital Time Switch, Weekly, Flush mounting, 2 circuits, 100 to 240 VAC SX095554 - 243986

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Digitális elosztó időkapcsoló Digital Time Switch, Weekly, Flush mounting, 2 circuits, 100 to 240 VAC SX095554

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség - 100-240 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén - 15 A

  • Szélesség - 72 mm

  • Magasság - 72 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648356350

Sonepar cikkszám

SX095554

Gyártói cikkszám

243986

Gyártói típuskód

H5S-WB2

Tápfeszültség:

100-240 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

15 A

Szélesség:

72 mm

Magasság:

72 mm

Mélység:

53 mm

Digitális elosztó időkapcsoló Digital Time Switch, Weekly, Flush mounting, 2 circuits, 100 to 240 VAC