OMRON - Digitális napi időzítő kapcsoló SX095553 - 243648
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 100-240 V
Tápfeszültség típusa - AC
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén - 15 A
Szélesség - 50 mm
Magasság - 101.2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648354134
Sonepar cikkszám
SX095553
Gyártói cikkszám
243648
Gyártói típuskód
H5F-KB
Tápfeszültség:
100-240 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
15 A
Szélesség:
50 mm
Magasság:
101.2 mm
Mélység:
73 mm
Digitális napi időzítő kapcsoló