OMRON - Digitális szögpozicionáló GT47227 - 169010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérő - Nem
Meddő teljesítmény mérő - Nem
Frekvenciamérő - Nem
Impulzusszámláló - Nem
Hatásos energia mérés pontossági osztálya az IEC 62053-22 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648042611
Sonepar cikkszám
GT47227
Gyártói cikkszám
169010
Gyártói típuskód
H8PS-16BP
Feszültségmérő:
Nem
Meddő teljesítmény mérő:
Nem
Frekvenciamérő:
Nem
Impulzusszámláló:
Nem
Hatásos energia mérés pontossági osztálya az IEC 62053-22 szerint:
egyéb
Tápfeszültség típusa:
DC
Meddő energia mérés pontossági osztálya az IEC 62053-23 szerint:
egyéb
Tápfeszültség DC-nél:
20.4-26.4 V
Kijelző:
LCD
Digitális kimenetek száma:
16
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
Szélesség:
96 mm
Magasság:
96 mm
Árammérő:
Nem
Hatásos teljesítményt mérő műszer:
Nem
Kivitel:
mérőtranszformátor
Szerelési mód:
frontoldali szerelésre
Harmonikus mérés:
Nem
Fordulatszámmérő:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.2-0.9 mm2
Feszültségmérő bemenetek száma:
0
Árammérő bemenetek száma:
0
Látszólagos teljesítmény:
Nem
Teljesítményfaktor:
Nem
Fázisszög (cos phi):
Nem
Mérési-érték tároló:
Igen
Terhelési profil szerinti mérés:
Nem
Távoli kijelzés:
Nem
Kalibrálva:
Nem
Impulzuskimenet:
elektromos
Analóg bemenetek száma:
0
Analóg kimenetek száma:
0
Digitális bemenetek száma:
1
Ethernet csatlakozások száma:
0
IEC 61850 Ethernet protokoll támogatása:
Nem
OPC UA PubSub protokoll támogatása:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Ellenőrzési naplóval:
Nem
RJ-dugaszolóhoz alkalmas:
Nem
Firmware aláírással:
Nem
Biztonsági események naplózásával (biztonsági eseménynapló):
Nem
KNX kommunikációs interfésszel:
Nem
Szerepalapú hozzáférés-vezérléssel (RBAC):
Nem
M-Bus kommunikációs interfésszel:
Nem
Webszerver HTTPS átviteli protokollal:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):
Nem
Mélység:
52.9 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40