Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

OMRON - DIN Sín (1 m). SX101342 - 113515

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - DIN Sín (1 m). SX101342

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/15 mm

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Magasság - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536853722739

Sonepar cikkszám

SX101342

Gyártói cikkszám

113515

Gyártói típuskód

PFP-100N2

Kivitel:

kalapsín 35/15 mm

Hosszúság:

1000 mm

Magasság:

35 mm

DIN Sín (1 m).