OMRON - DIN sínre pattintható és felcsvarozható reléfoglalat, Push-In sorkapcsokkal. 31mm széles, 14 kivezetés, hosszú kiemelő. SX100971 - 685037
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 14
Szélesség - 31 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4549734218405
Sonepar cikkszám
SX100971
Gyártói cikkszám
685037
Gyártói típuskód
PYF-14-PU-L
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
14
Szélesség:
31 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
71.5 mm
Magasság:
90 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
DIN sínre pattintható és felcsvarozható reléfoglalat, Push-In sorkapcsokkal. 31mm széles, 14 kivezetés, hosszú kiemelő.