OMRON - DIN sínre pattintható és felcsvarozható reléfoglalat, Push-In sorkapcsokkal. 31mm széles, 8 kivezetés. SX100982 - 685034
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 31 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4549734218375
Sonepar cikkszám
SX100982
Gyártói cikkszám
685034
Gyártói típuskód
PYF-08-PU
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
31 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
67.5 mm
Magasság:
90 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
DIN sínre pattintható és felcsvarozható reléfoglalat, Push-In sorkapcsokkal. 31mm széles, 8 kivezetés.