OMRON - DIN-sínre szerelhető biztonsági relé foglalat. (G7SA-3A1B, G7SA-2A2B biztonsági relékhez) SX100956 - 377195
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 10
Szélesség - 72 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583409071
Sonepar cikkszám
SX100956
Gyártói cikkszám
377195
Gyártói típuskód
P7SA-10F-ND 24VDC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
10
Szélesség:
72 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
22.5 mm
Magasság:
60.5 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
DIN-sínre szerelhető biztonsági relé foglalat. (G7SA-3A1B, G7SA-2A2B biztonsági relékhez)