OMRON - EJ1 lezáró elem, Levehető sorkapoccsal. SX100802 - 243921
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség DC - 20.4-26.4 V
Kimeneti feszültség DC - 24-24 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Kimeneti feszültség típusa - DC
Redundanciaképesség - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
51 kg CO₂-eq
Vonalkód
4547648510844
Sonepar cikkszám
SX100802
Gyártói cikkszám
243921
Gyártói típuskód
EJ1C-EDUC-NFLK
Bemeneti feszültség DC:
20.4-26.4 V
Kimeneti feszültség DC:
24-24 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Redundanciaképesség:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Szélesség:
15.7 mm
Magasság:
95.4 mm
Mélység:
79.7 mm
EJ1 lezáró elem, Levehető sorkapoccsal.