OMRON - Elektromotor 1S AC servo motor, 1.5 kW, 230 VAC, 2000 rpm, 7.16 Nm, incremental encoder SX095659 - 681577
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Névleges feszültség - 230 V
Névleges áram - 8.6 A
Feszültség fajtája - AC
Fázisok száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4313 kg CO₂-eq
Vonalkód
4549734172523
Sonepar cikkszám
SX095659
Gyártói cikkszám
681577
Gyártói típuskód
R88M-1M1K520H-S2
Kivitel:
egyéb
Névleges feszültség:
230 V
Névleges áram:
8.6 A
Feszültség fajtája:
AC
Fázisok száma:
3
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Kialakítás:
IM 3001 (B5)
Védettség (IP):
IP67
Névleges forgatónyomaték:
7.16 Nm
Frekvencia szabályozáshoz alkalmas:
Nem
Tengelyvég típusa:
kulcs
Hűtés módja:
levegő
Névleges teljesítmény mérési frekvencián:
1.5 kW
Védettség (NEMA):
egyéb
Motor hatásfok osztálya:
egyéb
Szigetelő osztály IEC szerint:
F
Terhelési ciklus:
S1
Keretméret IEC szerint:
130 mm
Raktár:
egyéb
Kondenzvédelemmel:
Nem
Pozitív hőmérsékleti együttható-rezisztorral (PTC):
Nem
Ellenállás hőmérő-detektorral (RTD):
Nem
Belső biztosítás (IS):
nincs
Üzemi hőmérséklet:
0-40 °C
Túlterhelésképesség:
Nem
Vákuum-nyomás-impregnálás (VPI):
nincs