Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Elektromotor 1S AC servo motor, 5.5 kW, 400 VAC, 1500 rpm, 35.0 Nm, absolute encoder, with brake SX095778 - 689230

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Elektromotor 1S AC servo motor, 5.5 kW, 400 VAC, 1500 rpm, 35.0 Nm, absolute encoder, with brake SX095778

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Névleges áram - 14 A

  • Feszültség fajtája - AC

  • Fázisok száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

308 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4549734210904

Sonepar cikkszám

SX095778

Gyártói cikkszám

689230

Gyártói típuskód

R88M-1M5K515C-BS2

Kivitel:

egyéb

Névleges feszültség:

400 V

Névleges áram:

14 A

Feszültség fajtája:

AC

Fázisok száma:

3

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Kialakítás:

IM 3001 (B5)

Védettség (IP):

IP67

Névleges forgatónyomaték:

35 Nm

Frekvencia szabályozáshoz alkalmas:

Nem

Tengelyvég típusa:

kulcs

Hűtés módja:

levegő

Névleges teljesítmény mérési frekvencián:

5.5 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Motor hatásfok osztálya:

egyéb

Szigetelő osztály IEC szerint:

F

Terhelési ciklus:

S1

Keretméret IEC szerint:

180 mm

Raktár:

egyéb

Kondenzvédelemmel:

Nem

Pozitív hőmérsékleti együttható-rezisztorral (PTC):

Nem

Ellenállás hőmérő-detektorral (RTD):

Nem

Belső biztosítás (IS):

nincs

Üzemi hőmérséklet:

0-40 °C

Túlterhelésképesség:

Nem

Vákuum-nyomás-impregnálás (VPI):

nincs

Elektromotor 1S AC servo motor, 5.5 kW, 400 VAC, 1500 rpm, 35.0 Nm, absolute encoder, with brake