Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Elektromotor 1SA AC servo motor, 1.5 kW, 400 VAC, 1500 rpm, 9.55 Nm, absolute encoder SX095838 - 695592

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Elektromotor 1SA AC servo motor, 1.5 kW, 400 VAC, 1500 rpm, 9.55 Nm, absolute encoder SX095838

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Fázisok száma - 3

  • Névleges frekvencia - 50-60 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

308 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4549734220675

Sonepar cikkszám

SX095838

Gyártói cikkszám

695592

Gyártói típuskód

R88M-1AM1K515C-S2

Kivitel:

egyéb

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Fázisok száma:

3

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Kialakítás:

IM 3001 (B5)

Védettség (IP):

IP67

Névleges forgatónyomaték:

9.55 Nm

Frekvencia szabályozáshoz alkalmas:

Nem

Tengelyvég típusa:

kulcs

Hűtés módja:

levegő

Névleges teljesítmény mérési frekvencián:

1.5 kW

Motor hatásfok osztálya:

egyéb

Szigetelő osztály IEC szerint:

F

Keretméret IEC szerint:

130 mm

Raktár:

egyéb

Kondenzvédelemmel:

Nem

Pozitív hőmérsékleti együttható-rezisztorral (PTC):

Nem

Ellenállás hőmérő-detektorral (RTD):

Nem

Belső biztosítás (IS):

nincs

Üzemi hőmérséklet:

0-40 °C

Túlterhelésképesség:

Nem

Vákuum-nyomás-impregnálás (VPI):

nincs

Elektromotor 1SA AC servo motor, 1.5 kW, 400 VAC, 1500 rpm, 9.55 Nm, absolute encoder