OMRON - Elektromotor 1SA AC servo motor, 3 kW, 400 VAC, 1500 rpm, 19.1 Nm, absolute encoder, with brake SX095687 - 695597
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Névleges feszültség - 400 V
Feszültség fajtája - AC
Fázisok száma - 3
Névleges frekvencia - 50-60 Hz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
308 kg CO₂-eq
Vonalkód
4549734220774
Sonepar cikkszám
SX095687
Gyártói cikkszám
695597
Gyártói típuskód
R88M-1AM3K015C-BS2
Kivitel:
egyéb
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Fázisok száma:
3
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Kialakítás:
IM 3001 (B5)
Védettség (IP):
IP67
Névleges forgatónyomaték:
19.1 Nm
Frekvencia szabályozáshoz alkalmas:
Nem
Tengelyvég típusa:
kulcs
Hűtés módja:
levegő
Névleges teljesítmény mérési frekvencián:
3 kW
Motor hatásfok osztálya:
egyéb
Szigetelő osztály IEC szerint:
F
Keretméret IEC szerint:
180 mm
Raktár:
egyéb
Kondenzvédelemmel:
Nem
Pozitív hőmérsékleti együttható-rezisztorral (PTC):
Nem
Ellenállás hőmérő-detektorral (RTD):
Nem
Belső biztosítás (IS):
nincs
Üzemi hőmérséklet:
0-40 °C
Túlterhelésképesség:
Nem
Vákuum-nyomás-impregnálás (VPI):
nincs