Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Elektromotor G5 series AC servo motor, 1 kW, 200 VAC, 3000 rpm, 3.18 Nm, Absolute encoder SX095670 - 322944

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Elektromotor G5 series AC servo motor, 1 kW, 200 VAC, 3000 rpm, 3.18 Nm, Absolute encoder SX095670

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Névleges feszültség - 200 V

  • Névleges áram - 6.6 A

  • Feszültség fajtája - AC

  • Fázisok száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648654692

Sonepar cikkszám

SX095670

Gyártói cikkszám

322944

Gyártói típuskód

R88M-K1K030T-S2

Kivitel:

egyéb

Névleges feszültség:

200 V

Névleges áram:

6.6 A

Feszültség fajtája:

AC

Fázisok száma:

3

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Kialakítás:

IM 3001 (B5)

Védettség (IP):

IP67

Pólusszám:

10

Névleges forgatónyomaték:

3.18 Nm

Frekvencia szabályozáshoz alkalmas:

Nem

Tengelyvég típusa:

kulcs

Hűtés módja:

levegő

Névleges teljesítmény mérési frekvencián:

1 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Motor hatásfok osztálya:

egyéb

Szigetelő osztály IEC szerint:

F

Terhelési ciklus:

S1

Keretméret IEC szerint:

100 mm

Raktár:

egyéb

Kondenzvédelemmel:

Nem

Pozitív hőmérsékleti együttható-rezisztorral (PTC):

Nem

Ellenállás hőmérő-detektorral (RTD):

Nem

Belső biztosítás (IS):

nincs

Üzemi hőmérséklet:

0-40 °C

Túlterhelésképesség:

Nem

Vákuum-nyomás-impregnálás (VPI):

nincs

Elektromotor G5 series AC servo motor, 1 kW, 200 VAC, 3000 rpm, 3.18 Nm, Absolute encoder