Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Elektronikai csatlakozó kábel 25m 8 pólus IP67 SN014396 - 341549

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Elektronikai csatlakozó kábel 25m 8 pólus IP67 SN014396

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes

  • Pólusszám - 8

  • Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyéb

  • Kábelhossz - 25 m

  • Kábelköpeny anyaga - poliuretán (PUR)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648886956

Sonepar cikkszám

SN014396

Gyártói cikkszám

341549

Gyártói típuskód

Y92E-M12PURSH8S25M-L

Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

egyenes

Pólusszám:

8

Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

egyéb

Kábelhossz:

25 m

Kábelköpeny anyaga:

poliuretán (PUR)

Kábelköpeny színe:

fekete

LED-kijelzővel:

Nem

Árnyékolt:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kábeltípus:

többeres

Sugárral behálózva:

Nem

Érintkezőalap anyaga:

CuZn

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Névleges feszültség:

125 V

Védettség (IP):

IP67

Átmeneti ellenállás:

40 mOhm

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

M12

Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:

anya (csatlakozó aljzat/hüvely)

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

szabad vezetékvég

Dugaszoló érintkező típusa, házoldali:

anya (csatlakozó aljzat/hüvely)

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-90 °C

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-30-90 °C

Névleges áram In:

4 A

Érzékelők ; Érzékelő-működtető csatlakozó ; Elektronikai csatlakozó kábel 25m 8 pólus