Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Elektronikai csatlakozó PUR kábellel 5m GT49484 - 206552

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Elektronikai csatlakozó PUR kábellel 5m GT49484

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes

  • Pólusszám - 4

  • Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes

  • Kábelhossz - 5 m

  • Kábelköpeny anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4536853901318

Sonepar cikkszám

GT49484

Gyártói cikkszám

206552

Gyártói típuskód

Y92E-M12PUR4A5M-L

Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

egyenes

Pólusszám:

4

Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

egyenes

Kábelhossz:

5 m

Kábelköpeny anyaga:

egyéb

Kábelköpeny színe:

fekete

LED-kijelzővel:

Nem

Árnyékolt:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kábeltípus:

többeres

Sugárral behálózva:

Nem

Érintkezőalap anyaga:

CuZn

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Névleges feszültség:

125 V

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

M12

Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:

anya (csatlakozó aljzat/hüvely)

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

M12

Dugaszoló érintkező típusa, házoldali:

anya (csatlakozó aljzat/hüvely)

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-90 °C

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-30-90 °C

Névleges áram In:

4 A

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Gyengeáramú csatlakozó ; Elektronikai csatlakozó PUR kábellel 5m