OMRON - Elektronikus motorvezérlő és -védő bővítőmodul Motor Condition Monitoring, AC, 3-phase, Induction motor, Insulation resistance m SX095936 - 680571
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 100-240 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Termisztorcsatlakozó bemenete - Nem
Kapcsolási funkció - monostabil
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734178716
Sonepar cikkszám
SX095936
Gyártói cikkszám
680571
Gyártói típuskód
K6CM-ISMA-EIP
Kivitel:
egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
100-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Termisztorcsatlakozó bemenete:
Nem
Kapcsolási funkció:
monostabil
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
100-240 V
Analóg bemenetek száma:
1
Analóg kimenetek száma:
0
Kimenetek száma, érintkezővel terhelt:
0
Elektronikus kimenetek száma:
3
Digitális bemenetek száma:
1
Analóg hőérzékelő bemenete:
Nem
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
húzókengyeles (rugós)
Védettség (IP):
IP20
Védettség (NEMA):
egyéb