OMRON - Elektronikus motorvezérlő és -védő bővítőmodul Motor Condition Monitoring, AC, 3-phase, Induction motor, Vibration & temperature SX095940 - 680567
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 100-240 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Termisztorcsatlakozó bemenete - Nem
Kapcsolási funkció - monostabil
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734178679
Sonepar cikkszám
SX095940
Gyártói cikkszám
680567
Gyártói típuskód
K6CM-VBMA-EIP
Kivitel:
egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
100-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Termisztorcsatlakozó bemenete:
Nem
Kapcsolási funkció:
monostabil
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
100-240 V
Analóg bemenetek száma:
2
Analóg kimenetek száma:
0
Kimenetek száma, érintkezővel terhelt:
0
Elektronikus kimenetek száma:
3
Digitális bemenetek száma:
1
Földzárlat rögzítés bemenete:
Nem
Analóg hőérzékelő bemenete:
Igen
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
húzókengyeles (rugós)
Védettség (IP):
IP20
Védettség (NEMA):
egyéb