Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Encoder hosszabbító kábel 5m SN002882 - 357364

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Encoder hosszabbító kábel 5m SN002882

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes

  • Pólusszám - 12

  • Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes

  • Kábelhossz - 5 m

  • Kábelköpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4536853373542

Sonepar cikkszám

SN002882

Gyártói cikkszám

357364

Gyártói típuskód

E69-DF5

Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

egyenes

Pólusszám:

12

Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

egyenes

Kábelhossz:

5 m

Kábelköpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Kábelköpeny színe:

fekete

LED-kijelzővel:

Nem

Árnyékolt:

Igen

Halogénmentes:

Nem

Kábeltípus:

többeres

Érintkezőalap anyaga:

egyéb

Érintkező felület anyaga:

arany

Névleges feszültség:

140 V

Védettség (IP):

egyéb

Átmeneti ellenállás:

500 mOhm

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:

apa (csatlakozó dugó)

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Dugaszoló érintkező típusa, házoldali:

anya (csatlakozó aljzat/hüvely)

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-10-60 °C

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-10-60 °C

Névleges áram In:

2 A

Hosszabbító kábel E6C3-AG5C-C jeladókhoz, 5 m.