OMRON - Engedélyező kapcsoló, két érintkező nyomógomg kapcsoló IP65 SN120243 - 247806
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási tagok típusa - ugró kapcsolótag
Záróérintkezők száma - 4
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN120243
Gyártói cikkszám
247806
Gyártói típuskód
A4EG-BM2B041
Kapcsolási tagok típusa:
ugró kapcsolótag
Záróérintkezők száma:
4
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Rövidzárlat ellenőrzés lehetséges:
Nem
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Névleges üzemi áram Ie AC-12, 230 V esetén:
0.75 A
Névleges üzemi áram Ie AC-12, 125 V esetén:
1 A
Névleges üzemi áram Ie AC-12, 24 V esetén:
1 A
Névleges üzemi áram Ie DC-12, 24 V esetén:
0.55 A
Kiegészítő nyomógombok száma:
1
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Védettség (IP):
IP65
Védettség (NEMA):
egyéb