OMRON - Engedélyezőkapcsoló Enabling switch, A4E,two outputs, no mounting bracket, no rubber seal SX096156 - 329800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási tagok típusa - ugró kapcsolótag
Záróérintkezők száma - 2
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854780295
Sonepar cikkszám
SX096156
Gyártói cikkszám
329800
Gyártói típuskód
A4E-B200SS
Kapcsolási tagok típusa:
ugró kapcsolótag
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Névleges üzemi áram Ie AC-12, 125 V esetén:
1 A
Kiegészítő nyomógombok száma:
0
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Védettség (IP):
IP65
Védettség (NEMA):
egyéb