Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Engedélyezőkapcsoló Enabling switch, A4E,two outputs, vertical mounting, with rubber seal SX096157 - 140171

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Engedélyezőkapcsoló Enabling switch, A4E,two outputs, vertical mounting, with rubber seal SX096157

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási tagok típusa - ugró kapcsolótag

  • Záróérintkezők száma - 2

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854780356

Sonepar cikkszám

SX096157

Gyártói cikkszám

140171

Gyártói típuskód

A4E-B200VA

Kapcsolási tagok típusa:

ugró kapcsolótag

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Kényszerműködtetés:

Igen

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Névleges üzemi áram Ie AC-12, 125 V esetén:

1 A

Kiegészítő nyomógombok száma:

0

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Védettség (IP):

IP65

Védettség (NEMA):

egyéb

Engedélyezőkapcsoló Enabling switch, A4E,two outputs, vertical mounting, with rubber seal