OMRON - Engedélyezőkapcsoló Enabling switch, four outputs, vertical mounting, with rubber seal SX096155 - 150156
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási tagok típusa - ugró kapcsolótag
Záróérintkezők száma - 2
Nyitóérintkezők száma - 2
Váltóérintkezők száma - 0
Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854780363
Sonepar cikkszám
SX096155
Gyártói cikkszám
150156
Gyártói típuskód
A4E-C211VA
Kapcsolási tagok típusa:
ugró kapcsolótag
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Kényszerműködtetés:
Igen
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Névleges üzemi áram Ie AC-12, 125 V esetén:
1 A
Kiegészítő nyomógombok száma:
0
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Védettség (IP):
IP65
Védettség (NEMA):
egyéb