OMRON - Érintés nélküli hőmérsékletérzékelő, mérési tartomány 60-120 C fokig. SX097426 - 171656
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csap
Méréstartomány - 60-120 °C
Anyag - műanyag
Szonda hossza - 44.5 mm
Csatlakozó kábel hossza - 3 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648047661
Sonepar cikkszám
SX097426
Gyártói cikkszám
171656
Gyártói típuskód
ES1B 60-120C
Kivitel:
csap
Méréstartomány:
60-120 °C
Anyag:
műanyag
Szonda hossza:
44.5 mm
Csatlakozó kábel hossza:
3 m
Érintés nélküli hőmérsékletérzékelő, mérési tartomány 60-120 C fokig.