OMRON - Érintkező blokk A16-hoz DPDT SN001836 - 160077
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - forrasztott
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Váltóérintkezők száma - 2
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4536853010270
Sonepar cikkszám
SN001836
Gyártói cikkszám
160077
Gyártói típuskód
A16-2
Elektromos csatlakozó típusa:
forrasztott
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Váltóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
A16 méretű nyomógombhoz négyzet alakú kapcsolórész, 2 váltóérintkezővel.