Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Érintkező modul A22 kapcsolókhoz és nyomógombokhoz, 1 db bontó érintkező. SX101100 - 150948

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Érintkező modul A22 kapcsolókhoz és nyomógombokhoz, 1 db bontó érintkező. SX101100

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - dugaszolható

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4536854356452

Sonepar cikkszám

SX101100

Gyártói cikkszám

150948

Gyártói típuskód

A22-01

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

dugaszolható

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Érintkező modul A22 kapcsolókhoz és nyomógombokhoz, 1 db bontó érintkező.