OMRON - Érintkező modul A22 kapcsolókhoz és nyomógombokhoz, 2 db nyitó érintkezővel. SX101107 - 160871
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4536854453397
Sonepar cikkszám
SX101107
Gyártói cikkszám
160871
Gyártói típuskód
A22-02
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Érintkező modul A22 kapcsolókhoz és nyomógombokhoz, 2 db nyitó érintkezővel.