OMRON - Érintkező modul A22 kapcsolókhoz és nyomógombokhoz, 2 db záró érintkezővel. SX101105 - 160872
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4536854453403
Sonepar cikkszám
SX101105
Gyártói cikkszám
160872
Gyártói típuskód
A22-20
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Érintkező modul A22 kapcsolókhoz és nyomógombokhoz, 2 db záró érintkezővel.