Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Érintőkapcsolók (M10), IP67, Lassú működés, SPST-NC, Kúp alakú dugattyú, Olajálló kábel 3 m SN137533 - 133717

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Érintőkapcsolók (M10), IP67, Lassú működés, SPST-NC, Kúp alakú dugattyú, Olajálló kábel 3 m SN137533

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kapcsolóütköző

  • Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem

  • Ház anyaga - fém

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábellel konfekcionált

  • Szenzor hossza - 39.3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN137533

Gyártói cikkszám

133717

Gyártói típuskód

D5B-1023

Igazoló elem típusa:

kapcsolóütköző

Kapcsolási funkció:

csúszó kapcsolóelem

Ház anyaga:

fém

Elektromos csatlakozó típusa:

kábellel konfekcionált

Szenzor hossza:

39.3 mm

Védettség (IP):

IP67

Kényszerműködtetés:

Nem

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

0

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Elektronikus kimenet:

Nem

Házforma/háztípus:

egyéb

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-10-70 °C

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Működtető elem beállítása:

egyéb

Szenzor átmérője:

10 mm

Illesztőhely típusa:

nincs

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

0.03 A

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Házbevonat:

egyéb

Tapintóérintkezős precíziós kapcsoló kúpos kialakítású fejjel.