OMRON - Erősítő optikai érzékelőhöz SN017792 - 152500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Analóg kimenet típusa - 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA
Letapogatási elv - reflexiós rendszerű
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Tápfeszültség - 12-24 V
Szenzor szélessége - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854772368
Sonepar cikkszám
SN017792
Gyártói cikkszám
152500
Gyártói típuskód
ZX-LDA41 2M
Analóg kimenet típusa:
0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA
Letapogatási elv:
reflexiós rendszerű
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Tápfeszültség:
12-24 V
Szenzor szélessége:
30 mm
Szenzor magassága:
31.5 mm
Szenzor hossza:
64.3 mm
Beállítási folyamat:
Teach-In
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Lézervédelmi osztály:
2-es osztály
Fényfajta:
lézerdióda vörös fény
Max. kimeneti áram:
140 mA
Optikai távolságmérési eljárás:
háromszögelés
Illesztőhely standard:
analóg
Nyomófunkció:
világosra kapcsoló
Környezeti hőmérséklet:
0-55 °C
Kiesés előrejelzése:
Nem
Optikai felület anyaga:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Kábelköpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Időfunkcióval:
Nem